変換ブラケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19834904 品番OWL-BRKT04(B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

2.5"HDD・SSDを3.5”サイズ変換アダプタ
空いている3.5"スペースに2.5"HDD・SSDを取り付け可能にするアダプタ
取り付けネジセット付属
ネジセット付属で、すぐに取り付け可能です。

付属品ネジセット 仕様対応ベイ:2.5インチベイ ブラック 質量(g)104 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.6×114×11 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19834904
2022-07-01
用途:
パソコンに使用

このような部品まで安いので助かります。また何かあったらパーツを買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする