※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東正車輛
東正車輛の 運搬機器
東正車輛の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト スリムタイプ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
積載荷重(kg)
200
注文コード
19839375
品番
GLSB-200-2508
参考基準価格(税別)
¥378,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
積載荷重
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せる事ができます。
テーブルリフトに積み替える作業がないため効率よく作業できます。
積載荷重(kg)
200
耐荷重(kg)
200
均等荷重(kg)
200
テーブル寸法幅(mm)
250
テーブル寸法奥行(mm)
800
最低位(mm)
110
最高位(mm)
620
質量(kg)
62
材質(本体)
スチール
ストローク(mm)
510
出力
単相100V70W
テーブル高さ(mm)
110〜620
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
250×800
上昇時間(秒)
22
下降時間(秒)
22
使用油
タービン油:ISO VG32(Eタイプ)
関連資料:
図面資料(0.06MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません