バス手すり スフィーダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質パイプ:アルミニウム合金(ポリプロピレン被覆)、 ブラケット:ポリアセタール 、キャップ:ポリエチレン 、取付ビス:ステンレス 、スクリュープラグ:高密度ポリエチレン 注文コード19849148 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る

ソフトな感触の樹脂被覆アルミ製手すり。
入浴、シャワー時の快適をサポートします。
取付もカンタン。

材質パイプ:アルミニウム合金(ポリプロピレン被覆)、 ブラケット:ポリアセタール 、キャップ:ポリエチレン 、取付ビス:ステンレス 、スクリュープラグ:高密度ポリエチレン ホワイト 直径×長さL(Φmm×mm)32×300 耐荷重(g)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする