ハリケーン
ハリケーンの ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
ハリケーンの キャリア
リアキャリア
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19855143
品番
HA6306B
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ボディラインに合わせたコンパクトデザイン
色
ブラック
材質
スチール(電着塗装+静電焼付ブラック塗装)
荷台寸法(mm)
(前幅)260×(後幅)160×(長さ)230
取付場所
ノーマルタンデムグリップの上
許容積載荷重(kg)
3.5
適合車種
MT-25 MT-03