ハリケーン
ハリケーンの ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
ハリケーンの キャリア
リアキャリア
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19855159
品番
HA6308B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ボディラインに合わせたコンパクトデザイン
色
ブラック
仕様
カバーに穴あけ加工が必要
材質
スチール(電着塗装+静電焼付ブラック塗装)
外径(Φmm)
19.1
荷台寸法(mm)
(前幅)260×(後幅)160×(長さ)230
許容積載荷重(kg)
3.5
適合車種
XSR900