ハリケーン
ハリケーンの ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
ハリケーンの キャリア
2wayリアキャリア
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19855177
品番
HA6318B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
色
ブラック
材質
スチール(電着塗装+静電焼付ブラック塗装)
外径(Φmm)
19.1
荷台寸法(mm)
(前幅)205×(後幅)120×(長さ)310
取付場所
タンデムシート位置、または左サイドに取付可
許容積載荷重(kg)
5
適合車種
レブル250(MC49)/500(PC60)