大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
サビナイBステン(+)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全174種類を一覧で見る
内容量
1袋(8000個)
注文コード
19880415
品番
2X7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,006
販売価格(税別)
¥
46,369
バスケットに入れる
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
長さ(mm)
7
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.4
寸法C(mm)
0.2
寸法k(mm)
1.2
寸法dk(mm)
4
ねじの呼びd
M2