三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ダウンライト
LED ダウンライト非常灯BT付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19883535
品番
EL-DB31014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥84,500
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100〜242
質量(kg)
1.2
タイプ
Φ100特高天井用
定格消費電力(W)
100V時2.6 200V時 2.6
仕上
【枠】鋼板アイボリーホワイト色仕上、【レンズ】 ガラス
電流(mA)
100V時26.4 200V時13.7
蓄電池タイプ
7H30JA(Ni-MH)
注意
※断熱施工では使用出来ません
調光は出来ません
傾斜天井取付不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19883535
EL-DB31014
28694550
EL-DB31114B
LED非常用照明器具
三菱電機
1台
¥
34,980
税込
¥
38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です