三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の その他LEDベースライト
FL20x1 逆富士非常灯BT付25% 低力率
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19884192
品番
KVK2261A 1L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,700
種別
FL20×1
質量(kg)
2.5
板厚(mm)
【本体】0.5【反射板】0.35
仕上
【本体】鋼板・亜鉛メッキ仕上、【反射板】鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
電池
3N19AA
灯数
1