- 豊年 大豆レシチン 顆粒 J-オイルミルズ 19905786

豊年 大豆レシチン 顆粒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(250g) 注文コード19905786 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

大豆にごくわずかしか含まれていないレシチンを顆粒にしました。レシチンをたっぷり摂りたい方におすすめです。

栄養成分(100gあたり)エネルギー:880kcal、たんぱく質:0g、脂質:98g、炭水化物:0〜1g、ナトリウム:0〜20mg 成分(100gあたり)リン脂質:95g、ホスファチジルコリン:28g 原材料大豆レシチン、リン酸カルシウム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする