- しっとりやわらか食感 和風クッキー 和光堂 19910905

しっとりやわらか食感 和風クッキー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(21g×2個) 注文コード19910905 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

食べやすさとおいしさにこだわった。
しっとりやわらか食感 和風クッキー。
三大栄養素の一つ、たんぱく質を豊富に配合。

種類あずき味 原材料小麦粉、大豆たんぱく、ショートニング、砂糖、こしあん、マーガリン、水飴、加糖卵黄、あずきソース、加糖脱脂練乳、食塩、加工デンプン、トレハロース、グリセリン、膨張剤、着色料(カラメル、クチナシ、ラック、カロテン)、香料 栄養成分(1袋21gあたり)エネルギー:100kcal、たんぱく質:3.5g、脂質:4.7g、炭水化物:11.0g、ナトリウム:36mg、食塩相当量:0.1g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする