和光堂
和光堂の 食事関連
和光堂の 食品・介護食
和光堂の 介護用デザート
しっとりやわらか食感 和風クッキー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(21g×2個)
注文コード
19910914
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
食べやすさとおいしさにこだわった。
しっとりやわらか食感 和風クッキー。
三大栄養素の一つ、たんぱく質を豊富に配合。
種類
かぼちゃ味
原材料
小麦粉、大豆たんぱく、ショートニング、砂糖、マーガリン、かぼちゃ粉末、加糖卵黄、水飴、加糖脱脂練乳、食塩、加工デンプン、トレハロース、グリセリン、膨張剤、香料、カロテン色素
栄養成分
(1袋21gあたり)エネルギー:101kcal、たんぱく質:3.5g、脂質:4.9g、炭水化物:10.8g、ナトリウム:34mg、食塩相当量:0.1g