グンゼ
長袖パジャマ 紳士セット(通年用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
S
色
グリーン
注文コード
19914362
品番
937049
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
通年用
この商品はワンタッチテープ留めです。
色
グリーン
サイズ
S
材質
綿100%
身長(cm)
155~165
ウエスト(cm)
68~76
チェスト(cm)
80~88
性別
紳士用
再生紙使用マーク
適合