※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ジェル
日本ジェルの 車イス
日本ジェルの その他車いす用品
ピタ・シートクッション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
通気カバータイプ
色
ピンク
注文コード
19921764
品番
976005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
仕様・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
未体験の座り心地
仕様
通気カバータイプ
材質
ジェル
質量(kg)
1.1
色
ピンク
材質(カバー)
ポリエステル
厚さ(mm)
35
寸法(mm)
400×400