※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ジェル
日本ジェルの 車イス
日本ジェルの その他車いす用品
ピタ・シートクッション
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
防水カバータイプ
色
ブラック
注文コード
19921852
品番
976030
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,890
販売価格(税別)
¥
19,900
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
未体験の座り心地
仕様
防水カバータイプ
材質
ジェル
質量(kg)
2.2
色
ブラック
材質(カバー)
ポリエステル
厚さ(mm)
70
寸法(mm)
400×400