※色見本
日本ジェル
日本ジェルの 車イス
日本ジェルの その他車いす用品
ピタ・シートクッション ブレス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
防水カバータイプ
色
ブラック
注文コード
19921886
品番
976033
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の通気性と安定感を両立
色
ブラック
材質
ジェル+ブレスエアー
材質(カバー)
ポリエステル
質量(kg)
1.4
仕様
防水カバータイプ