448067 エルダークッション アイソネックス 19921904 448067 エルダークッション アイソネックス 19921904

エルダークッション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19921904 品番448067
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

車椅子上の不良姿勢を予防するために、床ずれ予防のために 車椅子上の前滑り・横倒れを予防します。 カバーのファスナーを開けると、裏面前側にB5サイズ程度の雑誌等が入るポケットがあります。前座を高くして前滑りを防止したい時などに使用できます。 クッションの臀部形状は、すり鉢型になっており安定した姿勢保持がとりやすくなっています。 3種類のウレタンを組み合わして作製しており座骨部の除圧性に優れている。 クッション後側左右に各1ヶずつループが付いており、車椅子の背もたれパイプ等に結びつけるとクッションのずれや落下を防止できます。 防水カバー仕様! ※「防水生地」についてのご注意 本製品は防水生地を使用しておりますが、水の浸入を完全に防ぐものではありません。縫製仕上げによる製品につき、縫い目及びファスナー部分から水分が染み入る場合がございます。予めご了承ください。

材質ウレタンフォーム複合材・ポリプロピレン樹脂(補強板)、カバー上面:ポリエステル(ウレタンフィルムラミネート加工)、カバー下面:ナイロン ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする