3.5X10 ブラック(+)マルサラコ(3カW 大阪魂 19933676 3.5X10 ブラック(+)マルサラコ(3カW 大阪魂 19933676 3.5X10 ブラック(+)マルサラコ(3カW 大阪魂 19933676

ブラック(+)マルサラコ(3カW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2500個) 注文コード 19933676 品番 3.5X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,198
販売価格(税別)
13,816
長さ(mm)10 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.6 表面処理ブラック 寸法C(mm)0.25 寸法f(mm)0.8 寸法k(mm)2 寸法dk(mm)7 ねじの呼びdM3.5 寸法k+f(mm)2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする