大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ブラック(+)マルサラコ(3カW
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全104種類を一覧で見る
内容量
1袋(300個)
注文コード
19933929
品番
4X60(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,672
販売価格(税別)
¥
5,156
バスケットに入れる
長さ(mm)
60
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
表面処理
ブラック
寸法C(mm)
0.3
寸法f(mm)
0.9
寸法k(mm)
2.3
寸法dk(mm)
8
ねじの呼びd
M4
寸法k+f(mm)
3.2
ねじ部長さ(mm)
全ねじ