3.5X6 ホワイト(+)マルサラコ(3カB 大阪魂 19938768 3.5X6 ホワイト(+)マルサラコ(3カB 大阪魂 19938768 3.5X6 ホワイト(+)マルサラコ(3カB 大阪魂 19938768

ホワイト(+)マルサラコ(3カB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4000個) 注文コード 19938768 品番 3.5X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,050
販売価格(税別)
25,500
長さ(mm)6 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.6 表面処理ホワイト 寸法C(mm)0.25 寸法f(mm)0.8 寸法k(mm)2 寸法dk(mm)7 ねじの呼びdM3.5 寸法k+f(mm)2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする