3X9 ホワイト(+)サラコ(ユニクロ 大阪魂 19943056 3X9 ホワイト(+)サラコ(ユニクロ 大阪魂 19943056 3X9 ホワイト(+)サラコ(ユニクロ 大阪魂 19943056

ホワイト(+)サラコ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2500個) 注文コード 19943056 品番 3X9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,856
販売価格(税別)
8,960

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)9 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.5 表面処理ホワイト 寸法C(mm)0.25 寸法k(mm)1.75 寸法dk(mm)6 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする