S計量米びつ 12kg型 洗える米びつ( おしゃれ ライスストッカー 10kg )

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19946003 品番7528
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュなデザイン米びつ
洗えて清潔
中まで洗える計量米びつ。 12kg型。
オールプラスチックなので丸ごと洗える。
錆びることもなく、清潔に保てる。

材質上本体・下本体・止め具・キャスター・計量器カバー・引出し:PP フタ・フタ枠・底板・計量器・レバー・ストッパー・無洗米アダプター:PS 透明窓:AS樹脂 パッキン:シリコーンゴム クッション:発泡PE 脚ゴム:PE ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×418×411 アズワン品番64-8386-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする