山崎実業
山崎実業の 料理道具
山崎実業の 包丁・ナイフ・砥石
山崎実業の 砥石・包丁差し
キッチンナイフ&ハサミスタンド プレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19949494
品番
3511
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
包丁とキッチンバサミを一括収納!本体に重量があるので倒れにくい設計。シンプルでスタイリッシュなデザインです。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、蓋:ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
約930
対応
刃渡り約21cm・厚み3mm以下の包丁/厚み約10〜15mmのキッチンバサミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約11×7×22.3