2X4 SコートSUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂 19951097 2X4 SコートSUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂 19951097 2X4 SコートSUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂 19951097

SコートSUS+スリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 19951097 品番 2X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,966
販売価格(税別)
79,969
材質SUS 長さ(mm)4 十字穴番号0 寸法D(mm)4 表面処理Sコート 寸法k(mm)0.5 ねじの呼びM2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする