GDS-320(校正書・トレーサビリティ体系図付) コンパクトデジタルオシロスコープ+デジタルマルチメータ GDS-200/300シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 19951698

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンパクトデジタルオシロスコープ+デジタルマルチメータ GDS-200/300シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19951698 品番GDS-320(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

画面タッチで全ての操作が可能
縦/横表示:横で全画面波形表示またはDMM表示で波形とDMM表示
7インチ、WVGA画面
A5サイズ、約1.5kg
バッテリー駆動で約4.0時間
デジタルマルチメータで同時測定
オシロスコープのGND端子とDMMのCOM端子は絶縁
差動プローブ:40MHz 2ch差動プローブ(オプション)
内蔵メモリ:120MB、画像・データ・パネル設定等を保存。
便利な計算 APP:関数電卓/チップ抵抗計算/アッテナータ計算 APP

周波数帯域(MHz)DC〜200MHz(-3dB) チャンネル数2ch 付属品ACアダプタ、受動電圧プロープ×2、テストリード、CD、ソフトキャリングケース、保護バック タイプ4 1/2桁5000カウント(DMM) 機能【オシロスコープ】最高1GS/s 5Mワード/ch 校正証明書一般校正
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする