※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
出力電圧(V)0〜60
出力電流(A)0〜55
校正証明書一般校正
注文コード19953326
品番PU60-55-S2(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥747,780
販売価格(税別)
この商品は出力電圧・出力電流・校正証明書など71種類から選べます
他の種類を見る
薄型直流安定化電源
小型・軽量・高効率のスイッチング方式
積み重ねも可能なフロントエアインテーク方式
RS-232C/RS-485インターフェースを標準装備、工場出荷時オプションでGP-IBインタフェースにも対応
ACケーブル別売(フルラックサイズ)