Max Factory
Max Factoryの オイル・ケミカル・補修
Max Factoryの バイク用オイル
Max Factoryの 4サイクルオイル
4サイクル2輪車用オイル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1L)
注文コード
19954078
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
4サイクル小型2輪車に最適なエンジンオイル
モノタロウではこんなお得な商品も!
4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格
モノタロウ
¥
749
¥
824
税込
ベースオイル
鉱物油
SAE
10W-30
API
JASO MA
容量(L)
1
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1L
JASO規格
MA
危険物の性状
非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。