ムーンスター
ムーンスターの 衣服関連
ムーンスターの シューズ 利用者用
Eve 195
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ
23
サイズ(cm)
23
色
ブラウンコンビ
注文コード
19958268
品番
221062
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
サイズ・色
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
くせになる履き心地
色
ブラウンコンビ
サイズ
23
質量(g)
180(片足)
サイズ(cm)
23
材質(底部)
PU/合成ゴム