アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスフラスコ
メスフラスコ樹脂栓付き
(1件のレビュー)
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19958323
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,812
販売価格(税別)
¥
3,465
バスケットに入れる
容量(mL)
500
仕様
クラスA
材質
本体/硼珪酸ガラス、栓/PE(ポリエチレン)
規格
ISO1042適合
栓No.
19/16
サイズ(mm)
Φ100×260
アズワン品番
3-6958-08
体積許容誤差(mL)
500±0.250