アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスフラスコ
メスフラスコ樹脂栓付き
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19958339
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,574
販売価格(税別)
¥
4,158
バスケットに入れる
容量(mL)
1000
仕様
クラスA
材質
本体/硼珪酸ガラス、栓/PE(ポリエチレン)
規格
ISO1042適合
栓No.
24/29
サイズ(mm)
Φ125×300
アズワン品番
3-6958-09
体積許容誤差(mL)
1000±0.400