アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 実験研究用液量計
液量計(円錐形・ハイグラス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19958594
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,752
販売価格(税別)
¥
6,138
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス
容量(mL)
200
1目盛(mL)
10
全高(mm)
190±10
線膨張係数
35×10^-7/℃
外径(mm)
Φ175±10
アズワン品番
1-2072-06
体積許容誤差(mL)
±2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000