アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
サンプルチューブ(外ネジ)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
19959014
品番
T501-4AT
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
容量(mL)
4
タイプ
自立型
アズワン品番
3-7005-07
材質
PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)
-196〜+121
オートクレーブの可否
可
注意
※キャップは別売です。