4X35 SC-4ステン(+)バインドコ 大阪魂 19970880 4X35 SC-4ステン(+)バインドコ 大阪魂 19970880 4X35 SC-4ステン(+)バインドコ 大阪魂 19970880

SC-4ステン(+)バインドコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 19970880 品番 4X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,936
販売価格(税別)
3,578
長さ(mm)35 十字穴番号2 寸法f(mm)0.8 寸法k(mm)1.7 寸法m(mm)4.3 寸法q(mm)2.13 ピッチP(mm)0.7 寸法dk(mm)8.3 ねじの呼びdM4 寸法k+f(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする