※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
金属多孔質体
商品レビューを投稿する
38日以内出荷
返品不可
38日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
1
材質
チタン
アズワン品番
3-5509-03
注文コード
19975647
品番
Ti-MF-55-□150-1
参考基準価格(税別)
¥94,200
販売価格(税込)
¥103,510
販売価格(税別)
¥
94,100
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・材質・アズワン品番
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
高強度で、耐食性の強い導電性材料です。反応物質を効率よく拡散できる多孔体です。
寸法(mm)
150×150
厚さ(mm)
1
気孔径(mm)
0.23
気孔率(%)
80
材質
チタン
アズワン品番
3-5509-03