4X30 ブラックBS(+)マルサラコ(ニッケル 大阪魂 19975859 4X30 ブラックBS(+)マルサラコ(ニッケル 大阪魂 19975859 4X30 ブラックBS(+)マルサラコ(ニッケル 大阪魂 19975859

ブラックBS(+)マルサラコ(ニッケル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 19975859 品番 4X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,293
販売価格(税別)
13,903
長さ(mm)30 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.7 寸法C(mm)0.3 寸法f(mm)0.9 寸法k(mm)2.3 寸法dk(mm)8 ねじの呼びdM4 寸法k+f(mm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする