5X10 ブラックBS(+)マルサラコ(ニッケル 大阪魂 19976035 5X10 ブラックBS(+)マルサラコ(ニッケル 大阪魂 19976035 5X10 ブラックBS(+)マルサラコ(ニッケル 大阪魂 19976035

ブラックBS(+)マルサラコ(ニッケル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 19976035 品番 5X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,142
販売価格(税別)
23,765
長さ(mm)10 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.8 寸法C(mm)0.3 寸法f(mm)1.2 寸法k(mm)2.8 寸法dk(mm)10 ねじの呼びdM5 寸法k+f(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする