※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

RXY310-400-300 ステージ(高荷重XY軸) アズワン 19980005 RXY310-400-300 ステージ(高荷重XY軸) アズワン 19980005

ステージ(高荷重XY軸)

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19980005 品番 RXY310-400-300
参考基準価格(税別)¥808,000 販売価格(税込) ¥887,700
販売価格(税別)
807,000
材質プレート部/A5052(黒アルマイト処理)、シャフト/S45C、駆動部品/ステンレス・S45C等、ハンドル/A5052 種類xyステージ アズワン品番3-6281-02 耐荷重(N)294 テーブル幅(mm)300 テーブル長さ(mm)400 ストローク(X距離)(mm)100 ストローク(Y距離)(mm)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする