アズワン
アズワンの ステージ/画像処理
アズワンの 手動ステージ
アズワンの XYステージ(手動)
ステージ(高荷重XY軸)
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19980014
品番
RXY320-300-300
参考基準価格(税別)
¥883,000
販売価格(税込)
¥970,200
販売価格(税別)
¥
882,000
バスケットに入れる
材質
プレート部/A5052(黒アルマイト処理)、シャフト/S45C、駆動部品/ステンレス・S45C等、ハンドル/A5052
種類
xyzステージ
アズワン品番
3-6281-03
耐荷重(N)
392
移動量(°)
45(Z方向)
テーブル幅(mm)
300
テーブル長さ(mm)
300
ストローク(X距離)(mm)
粗動250・微動50
ストローク(Y距離)(mm)
粗動250・微動50
ストローク(Z距離)(mm)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。