アズワン
アズワンの ステージ/画像処理
アズワンの 手動ステージ
アズワンの XYステージ(手動)
ステージ(高荷重XY軸)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19980023
品番
RXYZ300-AG400
参考基準価格(税別)
¥943,000
販売価格(税込)
¥1,036,200
販売価格(税別)
¥
942,000
バスケットに入れる
種類
xyステージ
アズワン品番
3-6281-04
耐荷重(N)
98
テーブル幅(mm)
200
テーブル長さ(mm)
200
ストローク(X距離)(mm)
100
ストローク(Y距離)(mm)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000