※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ガラスビーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1kg) 仕様艶消し 注文コード19980495 品番3 MATT
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,672
販売価格(税別)
9,702
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
材質硼硅酸ガラス 仕様艶消し 寸法(mm)Φ3 公差(mm)±0.2 アズワン品番3-6385-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする