127002 クリーンタング エコノミー ユニロック 19985437 127002 クリーンタング エコノミー ユニロック 19985437

クリーンタング エコノミー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19985437 品番127002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥320
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ソフト樹脂でオエッとなりにくい
輪の表はソフトタッチのU字状、裏はシャープなV字状エッジで、お好みで使いわけ。
舌にのせて軽く擦るだけで舌苔の取れ具合がはっきり分かります。

イエロー 材質超軟質ポリエチレン 質量(g)4 寸法(cm)10×4 厚さ(cm)0.5 アズワン品番8-5147-04

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19985455
2020-09-12
用途:
舌ブラシ用として使用
金融・保険業

手軽に舌ブラシができる点は良いと思う。しかしながら,この商品では舌の掃除が十分にできませんでした。まず,舌に当たる部分が柔らかすぎる。余計な力が入らないので良いのかもしれないが,肝心の舌の掃除ができませんでした。やはり,ステンレス製でできた舌ブラシの方が遥かに優秀です。次に衛生的に保管する容器等がない。仕方がないので,ジッパー付きの袋に入れて保管しています。舌ブラシ用として使用するのには,不十分かと思います。

対象商品:
19985464
2020-01-16
用途:
歯磨き時
飲食業

舌磨きはこの形しか使いません。長年愛用していたものが酷使に耐えきれずとうとう割れたので、同じ形の物を検索してこちらの商品に辿り着きました。本当にありがたいです。
少ない力でしっかり舌苔をこそげられます!クリーナーの幅が広いので広範囲をいっぺんに掃除できますが、先端部分を細かく狭く使うことも可能。U&Vと2面あるので、舌の状態に合わせて使い分けられます(V面ばかり使ってますがw)。
ほんとに便利!買って間違いないお品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする