アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 実験研究用トラップ
真空トラップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
250mm
アズワン品番
3-6533-02
注文コード
19986804
品番
TR250
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥22,651
販売価格(税別)
¥
20,592
バスケットに入れる
この商品は
種別・アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
29/42(摺合 TS)
種別
250mm
材質
硼珪酸ガラス-1
タイプ
接続径:Φ10mm
胴径(Φmm)×高さH(mm)
45×250(胴)
アズワン品番
3-6533-02