アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 実験研究用トラップ
真空トラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
300mm
アズワン品番
3-6533-03
注文コード
19986813
品番
TR300
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥33,215
販売価格(税別)
¥
30,195
バスケットに入れる
この商品は
種別・アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
29/42(摺合 TS)
種別
300mm
材質
硼珪酸ガラス-1
タイプ
接続径:Φ10mm
胴径(Φmm)×高さH(mm)
60×300(胴)
アズワン品番
3-6533-03
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000