画像準備中

カーストッパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19989348 品番ST-500A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,850

プラスチック製でタイヤにやさしくいつまでも欠けたりしません。
高さ120mmの安心設計で、飛び越えの心配がありません。スマートなデザインで、駐車場にアクセントを与えます。
長年の使用に耐えるプロ用の肉厚成形製品です。

用途
コンクリート下地用。
適用車輌:2tトラックまで
付属品スチールオールアンカー1080 2本 材質プラスチック 質量(kg)2.7 グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×130×120

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19989348 ST-500A 19904876 ST-500A カーストッパー MISUGI(ミスギ) カーストッパー MISUGI(ミスギ) 1本 4,398 税込4,838 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする