曜日別特売
- スベリテープ 21×20 セイキ販売 19989357

 

- スベリテープ 21×20 セイキ販売 19989357
- スベリテープ 21×20 セイキ販売 19989357

スベリテープ 21×20

(36件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個剥離紙付き注文コード19989357品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ふすまや障子の開閉をスムーズにする敷居用すべりテープです。40年の歴史がある定番品。

用途
ふすま、障子、雨戸等の木製建具の敷居ミゾに
テープ幅(mm)21テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)約1基材高密度ポリエチレン粘着剤アクリル系剥離紙付き主な用途すべり助長用
注意
※敷居ミゾの汚れをきれいにふきとってからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-24
用途: 敷居の滑り改良
KATO建設業・工事業

敷居の滑り具合が堅くなったので付けたいが、引き戸の下端にはローラーが付いているため、21mm幅の溝のうち真ん中のみ擦り減っており、一旦溝を平滑にするのが大変である。従って、テープ幅を半分にカットして貼り付けた。動作は改善した。

対象商品 : 19989357
2025-01-24
用途: タンス引出し
卸売・小売業

使用場所が違いますが、木製タンス引出しのすべりが悪く、こちらを擦れているタンス側の左右にレールとして貼り付けたところ、驚くほど滑るようになりました。プラスチックのタンス並に軽く引き出すことができました。なお、このテープが厚み1mmちょっとありますので、上下方向に数ミリのクリアランスがある引出しじゃないと閉まらなくなってしまいます。

1が参考にしています
2025-02-26
用途: コンベアベルトの滑り対策
株式会社梅の花製造業

水でベルトが濡れコンベアとベルトが密着するので、スベリテープを貼り、
隙間を設け、またスベリが良くなり密着防止ができました。

対象商品 : 19989366
2025-06-27
用途: 敷居滑り
建設業・工事業

この商品は安くていい。何の問題もない。ありがとうございました。

対象商品 : 19989357
2024-02-09
用途: 敷居スベリ
立石建具店建設業・工事業

他のメーカーより丈夫で光沢があり滑りが良いので購入しています。

1が参考にしています
対象商品 : 19989357
2024-03-25
用途: 二重窓用

家の窓を2重にするリホームを行いました
貼りやすく、問題なく戸が動きます

対象商品 : 19989357
2023-06-13
用途: ふすまの敷居すべり張り替え
農・林・水産業

ふすまの敷居すべりが減って動きが重くなったので張り替え用に買いました。
価格が安くて品質に不安がありましたが大丈夫そうです。
粘着テープも問題なく、張り替え後のすべりも軽快になりましたので。
 耐久性はわかりませんが、消耗品なので減ってきたらまた張り替えすれば良いかと思います。

対象商品 : 19989357
2023-07-29
用途: 敷居の補修
飲食業

まとめて補修するため、長尺の物を購入。
他の製品に比べてかなり安価。
古い敷居テープをはがして貼るだけなので、作業自体は簡単。
古いテープをはがした後の、残った両面テープをはがすのが結構大変。
ドライヤーで温めながら、樹脂のスクレイパーで剥がした。
木の板などでしっかりと押し付けながら貼っていけば、失敗は無いと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする