6808-2NKE 単列深溝玉軸受 6800番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 19991256

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6808-2NKE 単列深溝玉軸受 6800番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 19991256
6808-2NKE 単列深溝玉軸受 6800番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 19991256
6808-2NKE 単列深溝玉軸受 6800番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 19991256
6808-2NKE 単列深溝玉軸受 6800番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 19991256

単列深溝玉軸受 6800番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)40
外径D(Φmm)52
幅B(mm)7
内容量1個注文コード19991256品番6808-2NKE
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

内径d(Φmm)40外径D(Φmm)52幅B(mm)7面取寸法r(mm)(最小)0.3面取寸法rs(mm)-面取寸法r1(mm)-質量(g)33質量(kg)0.033取付関係寸法(最小da)(mm)42取付関係寸法(最大Da)(Φmm)50取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑12000基本動定格荷重Cr(N)5950基本静定格荷重Cor(N)4900シールド形状両非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする