EZO(北日本精機)
EZO(北日本精機)の ベアリング(軸受)
EZO(北日本精機)の ラジアル玉軸受
EZO(北日本精機)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ステンレスボールベアリング 6000番台 両シールド形
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19991344
品番
6010HZZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
幅B(mm)
16
外径D(Φmm)
80
内径d(Φmm)
50
面取寸法rs(mm)
1
ボール個数
14
ボール直径(mm)
8.731
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
8400
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
9900
基本動定格荷重Cr(N)
18500
基本静定格荷重Cor(N)
13300
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方