EZO(北日本精機)
EZO(北日本精機)の ベアリング(軸受)
EZO(北日本精機)の ラジアル玉軸受
EZO(北日本精機)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ステンレスボールベアリング 6900番台 両シールド形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
50
注文コード
19991387
品番
6910HZZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
幅B(mm)
12
外径D(Φmm)
72
内径d(Φmm)
50
面取寸法rs(mm)
0.6
ボール個数
16
ボール直径(mm)
6.747
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
9000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
11000
基本動定格荷重Cr(N)
14500
基本静定格荷重Cor(N)
11700
ベアリング番台
6900
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方