EZO(北日本精機)
EZO(北日本精機)の ベアリング(軸受)
EZO(北日本精機)の ラジアル玉軸受
EZO(北日本精機)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ステンレスボールベアリング 6000番台 オープン形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19991448
品番
6005H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
幅B(mm)
12
外径D(Φmm)
47
内径d(Φmm)
25
面取寸法rs(mm)
0.6
ボール個数
10
ボール直径(mm)
6.35
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
15000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
18000
基本動定格荷重Cr(N)
8550
基本静定格荷重Cor(N)
4680
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方