EZO(北日本精機)
EZO(北日本精機)の ベアリング(軸受)
EZO(北日本精機)の ラジアル玉軸受
EZO(北日本精機)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ステンレスボールベアリング 6200番台 オープン形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19991518
品番
6201H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
幅B(mm)
10
外径D(Φmm)
32
内径d(Φmm)
12
面取寸法rs(mm)
0.6
ボール個数
7
ボール直径(mm)
5.953
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
24000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
28000
基本動定格荷重Cr(N)
5780
基本静定格荷重Cor(N)
2440
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方